BROWNING
BROWNING
215SMTP15
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 215SMTP15
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
215SMTP15
BDI #
358875
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/215SMTP15/p/358875
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
102,604
EAN
0662288911708
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
7.01
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
178.054
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
7.01
Stredová vzdialenosť – milimetre
178.054
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
120
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
15.7
Celková dĺžka – milimetre
398.78
Celková šírka - palce
16.25
Celková šírka – milimetre
412.75
Celková výška - palce
20.88
Celková výška – milimetre
530.352
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4365Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.87
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
47.498
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
5.87
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
149.098
Výstupná diera - palce
2.938
Výstupná diera – milimetre
74.625
Rozsah výstupnej diery - palce
1-7/16 To 2-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
36.513 To 74.613
Číslo dielu výstupnej objímky
215TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
540.19In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PF0005
Váha / libry
226
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov