BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
221D-20
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 221D-20
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
221D-20
BDI #
168613
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/221D-20/p/168613
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
10,478
EAN
0781711390085
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.12
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
53.848
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.12
Stredová vzdialenosť – milimetre
53.848
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.4
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
5.88
Celková dĺžka – milimetre
149.352
Celková šírka - palce
6.19
Celková šírka – milimetre
157.226
Celková výška - palce
6.19
Celková výška – milimetre
157.226
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
510Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.57HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
398In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
221D-20
Interné číslo výrobcu
39008
Váha / libry
23
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov