BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
221D-PH-14-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 221D-PH-14-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
221D-PH-14-H1
BDI #
175048
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/221D-PH-14-H1/p/175048
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
15,467
EAN
0781711581575
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
14:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.12
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
53.848
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
125
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.12
Stredová vzdialenosť – milimetre
53.848
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
121
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
8.25
Celková dĺžka – milimetre
209.55
Celková šírka - palce
8.75
Celková šírka – milimetre
222.25
Celková výška - palce
6.84
Celková výška – milimetre
173.736
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
490Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.8HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.06
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
95.25
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
57.15
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
403In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
95.25
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Horizontal Attachment
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
221DPH-14
Interné číslo výrobcu
58157
Váha / libry
34.1
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov