BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
247S-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 247S-4
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
247S-4
BDI #
168639
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/247S-4/p/168639
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
62,187
EAN
0781711390764
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
4:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
118.618
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
118.618
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
431
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
10.88
Celková dĺžka – milimetre
276.352
Celková šírka - palce
12.88
Celková šírka – milimetre
327.152
Celková výška - palce
12.88
Celková výška – milimetre
327.152
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
800Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
19.9HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.568
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
39.827
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.25
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
107.95
Výstupná diera - palce
2.188
Výstupná diera – milimetre
55.575
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
2851In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
247S-4
Interné číslo výrobcu
39076
Váha / libry
137
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov