BROWNING
BROWNING
307SMTP15
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 307SMTP15
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
307SMTP15
BDI #
358882
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/307SMTP15/p/358882
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
147,096
EAN
0662460500263
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
7.78
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
197.612
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
7.78
Stredová vzdialenosť – milimetre
197.612
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
120
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
18.66
Celková dĺžka – milimetre
473.964
Celková šírka - palce
19.04
Celková šírka – milimetre
483.616
Celková výška - palce
24.37
Celková výška – milimetre
618.998
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
7909Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
7.45
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
189.23
Výstupná diera - palce
3.438
Výstupná diera – milimetre
87.325
Rozsah výstupnej diery - palce
1-15/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
49.213 To 87.313
Číslo dielu výstupnej objímky
307TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
540.19In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PG0003
Váha / libry
324
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov