BROWNING
BROWNING
315SMTP09
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 315SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
315SMTP09
BDI #
358892
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/315SMTP09/p/358892
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
215,196
EAN
0662460500348
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
9:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
8.53
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
216.662
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
194.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
8.53
Stredová vzdialenosť – milimetre
216.662
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
200
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
21.09
Celková dĺžka – milimetre
535.686
Celková šírka - palce
19.9
Celková šírka – milimetre
505.46
Celková výška - palce
26.35
Celková výška – milimetre
669.29
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4009Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
54.102
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
8.32
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
211.328
Výstupná diera - palce
3.938
Výstupná diera – milimetre
100.025
Rozsah výstupnej diery - palce
2-7/16 To 3-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
61.913 To 100.013
Číslo dielu výstupnej objímky
315TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3707.29In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PH0002
Váha / libry
474
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov