BROWNING
BROWNING
407SMTP15B
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 407SMTP15B
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
407SMTP15B
BDI #
358897
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/407SMTP15B/p/358897
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
274,67
EAN
0662460575568
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
9.24
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
9.24
Stredová vzdialenosť – milimetre
234.696
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
120
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
20.08
Celková dĺžka – milimetre
510.032
Celková šírka - palce
21.69
Celková šírka – milimetre
550.926
Celková výška - palce
27.8
Celková výška – milimetre
706.12
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1760Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.12
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
53.848
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
6.7
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
170.18
Výstupná diera - palce
4.438
Výstupná diera – milimetre
112.725
Rozsah výstupnej diery - palce
2-7/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
61.913 To 112.713
Číslo dielu výstupnej objímky
407TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
540.19In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Barrier Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PJ0007
Váha / libry
605
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov