https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTXk4eE1EYzJPVFE0TXpjeU5qZzNPQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFRXlYMUJNWDFOZlFsVmZVMDFmVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgxNDliMjBhY2MzZDk4MGMyZmQyNGVjMDQzN2RiZDAwYjVlODlkMTE5MDBjNjZmMTA4YzdmMWZjMTM1MzZhZTM
DODGE
DODGE
A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER ; 909002
DODGE DODGE
Popis
DODGE A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER ; 909002
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
A9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER ; 909002
BDI #
296333
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/A9415H15-TA-TAPER-BUSH-REDUCER-;-909002/p/296333
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
410,501
EAN
0782475641123
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
11.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
284.988
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
200HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
11.22
Stredová vzdialenosť – milimetre
284.988
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TA9415H
Celková dĺžka - palce
22.33
Celková dĺžka – milimetre
567.182
Celková šírka - palce
26.49
Celková šírka – milimetre
672.846
Celková výška - palce
34.15
Celková výška – milimetre
867.41
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
200HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
61.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
8.49
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
215.646
Rozsah výstupnej diery - palce
3-7/16 To 4-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
87.313 To 125.413
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA9415H15 TA TAPER BUSH REDUCER
Interné číslo výrobcu
909002
Váha / libry
735
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov