https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhqWWk4eE1EYzJPVEl6TmpnMU1qYzJOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Mjk4MTA1MzFiZGUyZDMyNDc4MWQyMDdjMDVmZTU5YmZmM2U2N2YwOTdhYjVhYThiMDA5NjA3MzM3ZmM0ZjJi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226D-17-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F226D-17-B7
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F226D-17-B7
BDI #
169595
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F226D-17-B7/p/169595
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
19,096
EAN
0781711472200
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.6
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.04
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
101
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
6.69
Celková dĺžka – milimetre
169.926
Celková šírka - palce
7.5
Celková šírka – milimetre
190.5
Celková výška - palce
8.69
Celková výška – milimetre
220.726
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.26HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
754In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F226D-17-B7
Interné číslo výrobcu
47220
Váha / libry
29.13
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov