BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226D-24-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F226D-24-B5
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F226D-24-B5
BDI #
168652
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F226D-24-B5/p/168652
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
19,096
EAN
0781711392300
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.6
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.04
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
73
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
6.69
Celková dĺžka – milimetre
169.926
Celková šírka - palce
7.5
Celková šírka – milimetre
190.5
Celková výška - palce
8.69
Celková výška – milimetre
220.726
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.98HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Výstupná diera - palce
1.25
Výstupná diera – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
809In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F226D-24-B5
Interné číslo výrobcu
39230
Váha / libry
31.25
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov