BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231D-17-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F231D-17-B9
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F231D-17-B9
BDI #
169602
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F231D-17-B9/p/169602
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
29,982
EAN
0781711472279
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.11
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.11
Stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
101
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
8.06
Celková dĺžka – milimetre
204.724
Celková šírka - palce
9.25
Celková šírka – milimetre
234.95
Celková výška - palce
11.175
Celková výška – milimetre
283.845
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.75HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1644In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F231D-17-B9
Interné číslo výrobcu
47227
Váha / libry
45
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov