BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231D-20-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F231D-20-B7
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F231D-20-B7
BDI #
168662
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F231D-20-B7/p/168662
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
29,982
EAN
0781711392546
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.11
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.11
Stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.4
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
7.19
Celková dĺžka – milimetre
182.626
Celková šírka - palce
8.88
Celková šírka – milimetre
225.552
Celková výška - palce
9.83
Celková výška – milimetre
249.682
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.43HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1384In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F231D-20-B7
Interné číslo výrobcu
39254
Váha / libry
44.5
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov