BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231S-PH-4-B9-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F231S-PH-4-B9-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F231S-PH-4-B9-H1
BDI #
175092
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F231S-PH-4-B9-H1/p/175092
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
40,415
EAN
0781711582015
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
4:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.11
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.11
Stredová vzdialenosť – milimetre
78.994
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
431
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
11.22
Celková dĺžka – milimetre
284.988
Celková šírka - palce
12.99
Celková šírka – milimetre
329.946
Celková výška - palce
10.065
Celková výška – milimetre
255.651
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
6.63HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.44
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
138.176
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
716In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.44
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
138.176
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F231SPH-4-B9
Interné číslo výrobcu
58201
Váha / libry
69
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,531 palce | 13,487 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov