https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhqWWk4eE1EYzJPVEl6TmpnMU1qYzJOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Mjk4MTA1MzFiZGUyZDMyNDc4MWQyMDdjMDVmZTU5YmZmM2U2N2YwOTdhYjVhYThiMDA5NjA3MzM3ZmM0ZjJi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F239D-24-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F239D-24-B9
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F239D-24-B9
BDI #
168675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F239D-24-B9/p/168675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
52,662
EAN
0781711392843
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.89
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.89
Stredová vzdialenosť – milimetre
98.806
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
73
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
9.06
Celková dĺžka – milimetre
230.124
Celková šírka - palce
11.19
Celková šírka – milimetre
284.226
Celková výška - palce
12.545
Celková výška – milimetre
318.643
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.83HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Výstupná diera - palce
1.938
Výstupná diera – milimetre
49.225
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3175In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F239D-24-B9
Interné číslo výrobcu
39284
Váha / libry
82
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,41 palce | 10,414 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov