BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F247D-PH-14-B9-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F247D-PH-14-B9-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
F247D-PH-14-B9-H1
BDI #
175117
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/F247D-PH-14-B9-H1/p/175117
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
102,104
EAN
0781711582268
Obchodný názov
OPTIMOUNT
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
118.618
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
118.618
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
121
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
200
Celková dĺžka - palce
13.53
Celková dĺžka – milimetre
343.662
Celková šírka - palce
17.5
Celková šírka – milimetre
444.5
Celková výška - palce
14.19
Celková výška – milimetre
360.426
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
9.48HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.75
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
196.85
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
53.975
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
107.95
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1498In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.75
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
196.85
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F247DPH-14-B9
Interné číslo výrobcu
58226
Váha / libry
166
Dlhý popis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 121 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,656 palce | 16,662 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov