Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

FA57B AD2 5.18:1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989448-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU55OHhNRFF4T0RZMk5qWTJPREEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T0RrME5EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDgxYjJlZjMzMDQ0NGVjNzRlMGY4NzkxZDQyOTI3NWU0ODUwNWUxODlmOGRjMDNhYThhZjdlODY3NDk3YWJiMQ
25184617 Paralelné hriadele 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

FA57B AD2 5.18:1

Popis

SEW EURODRIVE FA57B AD2 5.18:1

Speed Reducer; Helical; Parallel Shaft; 5.18:1 Ratio; Foot Mounted; Hollow Shaft; Single Reduction; With AD Adapter

Katalógové číslo výrobcu

FA57B AD2 5.18:1

BDI #
25184617

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
SEW EURODRIVE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed
URL výrobcu
https://www.seweurodrive.com
Detail produktu
Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Helical; Parallel Shaft; 5.18:1 Ratio; Foot Mounted; Hollow Shaft; Single Reduction; With AD Adapter
Dlhý popis
Speed Reducer; Helical; Parallel Shaft; 5.18:1 Ratio; Foot Mounted; Hollow Shaft; Single Reduction; With AD Adapter