https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-FWA309A-PL-QL-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc1WWk4eE1EYzJPVFV3TWprNU5EUTJNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlJsZEJNekE1UVY5UVRGOVJURjlTWDBKTlgwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzg1MmNiYWJlNGUzOWEwNzRkNmVjY2ViYjVkNWZlYzU4Y2RlOTYxM2IzZDA4NzY5MjRiNzYzYTdmZjM5MzQyYQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA309A-50K-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWA309A-50K-G
Speed Reducer; Parallel; 50:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; 35 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Katalógové číslo výrobcu
FWA309A-50K-G
BDI #
169087
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/FWA309A-50K-G/p/169087
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
2,27
EAN
0781711456040
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
50:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.12
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
28.448
Uchytávací rám
Special
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
1.12
Stredová vzdialenosť – milimetre
28.448
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
FWA309A
Celková dĺžka - palce
5
Celková dĺžka – milimetre
127
Celková šírka - palce
4.375
Celková šírka – milimetre
111.125
Celková výška - palce
3.594
Celková výška – milimetre
91.288
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.031HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.313
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
7.95
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
35In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWA309A-50-G
Interné číslo výrobcu
45604
Váha / libry
5
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 50:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; 35 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov