DODGE
DODGE
G150HPS2-20-BS
DODGE DODGE
Popis
DODGE G150HPS2-20-BS
Speed Reducer; MAGNAGEAR; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 88 Output RPM; Direct Mounted; Helical or Helical-Bevel
Katalógové číslo výrobcu
G150HPS2-20-BS
BDI #
279517
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/G150HPS2-20-BS/p/279517
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
735,03
EAN
0782476463540
Obchodný názov
MAGNAGEAR
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
17.77
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
451.358
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
150HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
17.77
Stredová vzdialenosť – milimetre
451.358
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
88
Ozubenie
Helical or Helical-Bevel
Rad od výrobcu
G150
Celková dĺžka - palce
27.48
Celková dĺžka – milimetre
697.992
Celková šírka - palce
43.81
Celková šírka – milimetre
1112.774
Celková výška - palce
23
Celková výška – milimetre
584.2
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
199HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.969
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
50.013
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
5.14
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
130.556
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
11.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
292.1
Priemer výstupného hriadeľu - palce
4.331
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
110.007
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
6.43
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
163.322
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
149000In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
11.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
292.1
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Mounting Pads | Optional Shaft Driven Fan | With Backstop
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical | Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MAGNAGEAR G150HPS2-20 BS
Interné číslo výrobcu
449190
Váha / libry
1619
Dlhý popis
Speed Reducer; MAGNAGEAR; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 88 Output RPM; Direct Mounted; Helical or Helical-Bevel
Priemer skrutkovej diery
1,024 palce | 26,01 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov