BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HMF3-3K-B9-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR HMF3-3K-B9-B11
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
HMF3-3K-B9-B11
BDI #
183894
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/HMF3-3K-B9-B11/p/183894
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
22,68
EAN
0884107120959
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
3:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.88
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
73.152
Uchytávací rám
Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
C-Face | Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
583.3
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
2.875
Stredová vzdialenosť – milimetre
73.025
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
583
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HMF
Celková dĺžka - palce
10.43
Celková dĺžka – milimetre
264.922
Celková šírka - palce
9.13
Celková šírka – milimetre
231.902
Celková výška - palce
12.075
Celková výška – milimetre
306.705
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1135Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
12.39HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.875
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Materiál a úprava hlavice
Grained Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1299In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
HMF3-3K-B9-B11
Interné číslo výrobcu
F05036
Váha / libry
50
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 583 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov