https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoa01DOHhNRFF5TWpVd016ZzJOak01T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5MTI1NDQwNGNlOGNkYzdmMzYzNDU5M2UwNGIzZGM0M2FhYmZkZDY4MzNhMDU2NDg3YzhjNzg3MzJiMWMwMDg
DODGE
DODGE
HXT105T TV 6B TPR BU REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE HXT105T TV 6B TPR BU REDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
HXT105T TV 6B TPR BU REDCR
BDI #
271620
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/HXT105T-TV-6B-TPR-BU-REDCR/p/271620
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
22,201
EAN
0782475925261
Obchodný názov
HYDROIL TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.27
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
83.058
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
Hydraulic Motor
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.27
Stredová vzdialenosť – milimetre
83.058
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HXT
Celková dĺžka - palce
14.97
Celková dĺžka – milimetre
380.238
Celková šírka - palce
7.13
Celková šírka – milimetre
181.102
Celková výška - palce
9.94
Celková výška – milimetre
252.476
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Rozsah výstupnej diery - palce
1 To 1-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
25.4 To 36.513
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HXT105T,TV 6B TAPER BUSHED REDR
Interné číslo výrobcu
251140
Váha / libry
44
Dlhý popis
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov