https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnd09DOHhNRFF5TWpVeE5EZ3hNRGt4TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlNDE4ZjM4ZmI3MGJiMDMwODc1ODMzYWNiNjVlZmIxMGFlMDFiZmNjZDkwOWY0MDU5YjZlNWVjM2E5YTY2MmY
DODGE
DODGE
HXT215AT ATV TPR BU REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE HXT215AT ATV TPR BU REDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; A20 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
HXT215AT ATV TPR BU REDCR
BDI #
270758
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/HXT215AT-ATV-TPR-BU-REDCR/p/270758
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
28,132
EAN
0782475213030
Obchodný názov
HYDROIL TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
A20
Typ vstupu
Hydraulic Motor
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HXT
Celková dĺžka - palce
13.38
Celková dĺžka – milimetre
339.852
Celková šírka - palce
8.88
Celková šírka – milimetre
225.552
Celková výška - palce
11.41
Celková výška – milimetre
289.814
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Rozsah výstupnej diery - palce
1-1/8 To 1-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
28.575 To 49.213
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HXT215AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
Interné číslo výrobcu
242086
Váha / libry
65
Dlhý popis
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; A20 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov