DODGE
DODGE
HXT515ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE HXT515ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; B40 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
HXT515ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
BDI #
296587
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/HXT515ET-ETV-TPR-BUSH-FLANGE-MOUNT-RDCR/p/296587
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
94,347
EAN
0782477850073
Obchodný názov
HYDROIL TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.67
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
144.018
Uchytávací rám
B40
Typ vstupu
Hydraulic Motor
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
5.67
Stredová vzdialenosť – milimetre
144.018
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HXT
Celková dĺžka - palce
17.63
Celková dĺžka – milimetre
447.802
Celková šírka - palce
13.815
Celková šírka – milimetre
350.901
Celková výška - palce
18.31
Celková výška – milimetre
465.074
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Rozsah výstupnej diery - palce
1-15/16 To 2-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
49.213 To 74.613
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | HYDROIL Vane Motor
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Unit
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HXT515CT,CTV TPR BUSH FLANGE MOUNT REDR
Interné číslo výrobcu
963876
Váha / libry
212
Dlhý popis
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; B40 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov