DODGE
DODGE
M10C18T07274
DODGE DODGE
Popis
DODGE M10C18T07274
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 75:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 24 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M10C18T07274
BDI #
299271
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/M10C18T07274/p/299271
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
147,417
EAN
0782476449612
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
75:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
10.39
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
23.3
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
10.39
Stredová vzdialenosť – milimetre
263.906
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
24
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
13.74
Celková dĺžka – milimetre
348.996
Celková šírka - palce
14.96
Celková šírka – milimetre
379.984
Celková výška - palce
23.9
Celková výška – milimetre
607.06
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
14908Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
7.3HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
17.72
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
450.088
Rozsah výstupnej diery - palce
1-11/16 To 2-11/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
42.863 To 68.263
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
19121In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.33
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
186.182
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1082 180-CC 72.74 TAPERED
Váha / libry
293
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 75:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 24 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,63 palce | 16,002 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov