DODGE
DODGE
M12C18T10235
DODGE DODGE
Popis
DODGE M12C18T10235
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M12C18T10235
BDI #
299308
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/M12C18T10235/p/299308
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
249,476
EAN
0782476449988
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
12.46
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
316.484
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
12.46
Stredová vzdialenosť – milimetre
316.484
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
16.69
Celková dĺžka – milimetre
423.926
Celková šírka - palce
17.72
Celková šírka – milimetre
450.088
Celková výška - palce
28.47
Celková výška – milimetre
723.138
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
24739Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.36HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
21.26
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
540.004
Rozsah výstupnej diery - palce
1-15/16 To 3-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
49.213 To 80.963
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
38179In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.8
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
223.52
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1283 180-CC 102.35 TAPERED
Váha / libry
515
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,787 palce | 19,99 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov