DODGE
DODGE
M14C21T20269
DODGE DODGE
Popis
DODGE M14C21T20269
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 200:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 9 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M14C21T20269
BDI #
299358
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/M14C21T20269/p/299358
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
369,224
EAN
0782476450496
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
13.98
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
355.092
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
13.98
Stredová vzdialenosť – milimetre
355.092
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
20.13
Celková dĺžka – milimetre
511.302
Celková šírka - palce
19.69
Celková šírka – milimetre
500.126
Celková výška - palce
32.48
Celková výška – milimetre
824.992
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
28310Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.55HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
24.06
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
611.124
Rozsah výstupnej diery - palce
2-3/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
55.563 To 87.313
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
77004In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
10.08
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
256.032
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1483 210-CC 202.69 TAPERED
Váha / libry
759
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 200:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 9 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,945 palce | 24,003 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov