DODGE
DODGE
M14C25T13428
DODGE DODGE
Opis
DODGE M14C25T13428
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 13 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
M14C25T13428
Nr kat. BDI
299370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/M14C25T13428/p/299370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
378,749
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476450618
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
125:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
14
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
13
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
MSM
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
28310Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
15.92HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
77004In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MW1483 250-CC 134.28 TAPERED
Waga / LBS
782
Długi Opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 125:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 13 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Zakres Otw. Wy.
2-3/16 To 3-7/16 Cale | 55.563 To 87.313 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
24,06 Cale | 611,124 Milimetry
Długość Całkowita
20,1 Cale | 510,54 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
13,98 Cale | 355,092 Milimetry
Odległość Osi
13,98 Cale | 355,092 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
10,08 Cale | 256,032 Milimetry
Szerokość Całkowita
19,69 Cale | 500,126 Milimetry
Średnica Otworu
0,945 Cale | 24,003 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Wysokość Całkowita
32,48 Cale | 824,992 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież