DODGE
DODGE
M16C25T06066
DODGE DODGE
Popis
DODGE M16C25T06066
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 29 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
M16C25T06066
BDI #
299395
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/M16C25T06066/p/299395
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
607,813
EAN
0782476450861
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
16.22
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
411.988
Uchytávací rám
254TC/256TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
29.2
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
16.22
Stredová vzdialenosť – milimetre
411.988
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
29
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
MSM
Celková dĺžka - palce
20
Celková dĺžka – milimetre
508
Celková šírka - palce
23.62
Celková šírka – milimetre
599.948
Celková výška - palce
36.68
Celková výška – milimetre
931.672
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
33618Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
36.39HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
27.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
701.802
Rozsah výstupnej diery - palce
2-7/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
61.913 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
79493In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
11.41
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
289.814
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
MW1682 250-CC 60.66 TAPERED
Váha / libry
1201
Dlhý popis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 60:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 29 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
1,181 palce | 29,997 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov