https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd1pTOHhNRFF5TWpVeE5ERTRPRE14T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWIxZmY4OTc0M2FmNjQ5ZjViMzdkZTVjZjczZTkwZDY3ZWI1Zjc0ZWIzMDNhMTAwNTJiZjAxMjk3MTAzZTA5ZQ
DODGE
DODGE
SCXT215A SCR CONV REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE SCXT215A SCR CONV REDCR
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
SCXT215A SCR CONV REDCR
BDI #
276101
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/SCXT215A-SCR-CONV-REDCR/p/276101
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
26,845
EAN
0782475209224
Obchodný názov
TORQUEARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
14.1:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
124.1
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SCXT
Zahrnutá základňa
No
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Screw Conveyor
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
352065
Váha / libry
59.13
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 14.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov