https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMk5TOHhNRFF5TWpVeE5UUXdNRGN6TkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3YzRjZWVkNjAxNDlmYzBkMjU5M2Q5ZjJjZjMzOTJmNjk0ZGNjNjY0NzBkYTU2ZGJkNzUwOGI1YWUyYmNlMw
DODGE
DODGE
SCXT305A SCR CONV REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE SCXT305A SCR CONV REDCR
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
SCXT305A SCR CONV REDCR
BDI #
271643
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/SCXT305A-SCR-CONV-REDCR/p/271643
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
37,918
EAN
0782475690671
Obchodný názov
TORQUEARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
5.6:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.29
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
108.966
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
312.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.29
Stredová vzdialenosť – milimetre
108.966
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SCXT
Celková dĺžka - palce
8.02
Celková dĺžka – milimetre
203.708
Celková šírka - palce
9.25
Celková šírka – milimetre
234.95
Celková výška - palce
12.88
Celková výška – milimetre
327.152
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.188
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
55.575
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
253159
Váha / libry
83.52
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 5.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov