https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
DODGE
DODGE
TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
DODGE DODGE
Popis
DODGE TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 30:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI #
295673
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TA3203H32S-X-2-7-16-STR-BR-REDR/p/295673
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
50,85
EAN
0782475731480
Obchodný názov
TORQUE-ARM II
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6.02
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
152.908
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
6.02
Stredová vzdialenosť – milimetre
152.908
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TA3203H
Celková dĺžka - palce
12.79
Celková dĺžka – milimetre
324.866
Celková šírka - palce
13.96
Celková šírka – milimetre
354.584
Celková výška - palce
16.61
Celková výška – milimetre
421.894
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.94
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
125.476
Výstupná diera - palce
2.438
Výstupná diera – milimetre
61.925
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Cast Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TA3203H32S X 2-7/16 STR BR REDR
Interné číslo výrobcu
903145
Váha / libry
112
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 30:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov