https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-TW113A-PL-S-R-BM-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmczT0M4eE1EYzJPRFUxT1RBM09UUTFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlZGY3hNVE5CWDFCTVgxTmZVbDlDVFY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NkNzc2YmVmYzVkNWM5MTg4NWQ0MGU0YmZlMGM0ZWYxZWY1YzM2MzA3NTA4N2M0NzA0YmRmNmEzYWM5MGZiNQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TW113A-900 AM1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR TW113A-900 AM1
Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Katalógové číslo výrobcu
TW113A-900 AM1
BDI #
168919
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TW113A-900-AM1/p/168919
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
2,994
EAN
0781711427163
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
900:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1.9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1.9
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TW113A
Celková dĺžka - palce
7.5
Celková dĺžka – milimetre
190.5
Celková šírka - palce
5.625
Celková šírka – milimetre
142.875
Celková výška - palce
4.781
Celková výška – milimetre
121.437
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.08HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.5
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
38.1
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
295In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
TW113A-900 AM1
Interné číslo výrobcu
42716
Váha / libry
6
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov