BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TWF113A-600 DM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR TWF113A-600 DM5
Speed Reducer; Parallel; 600:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 2.9 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Katalógové číslo výrobcu
TWF113A-600 DM5
BDI #
168930
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TWF113A-600-DM5/p/168930
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
4,128
EAN
0781711427767
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
600:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
Special
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
2.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
2.9
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TWF113A
Celková dĺžka - palce
7.063
Celková dĺžka – milimetre
179.4
Celková šírka - palce
6.781
Celková šírka – milimetre
172.237
Celková výška - palce
6.156
Celková výška – milimetre
156.362
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.17HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
295In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
TWF113A-600 DM5
Interné číslo výrobcu
42776
Váha / libry
10
Dlhý popis
Speed Reducer; Parallel; 600:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 2.9 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov