https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-241073-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaVlpOHhNRFF5TWpVd016STBNemd3Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOHlOREV3TnpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDY1OTFlNTc0MDgxZGFlYmYxNmM3ZDg1MDkwZjhiNmJlMWQ2OTJkNjE2ODAwOWYwZmUzZjhiZDY5MjZkYThm
DODGE
DODGE
TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TXT109AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI #
270726
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TXT109AS-ASV-STRAIGHT-BORE-REDCR/p/270726
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
20,43
EAN
0782475508068
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
9:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.18
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
80.772
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
194.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.18
Stredová vzdialenosť – milimetre
80.772
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT
Celková dĺžka - palce
8.37
Celková dĺžka – milimetre
212.598
Celková šírka - palce
7.13
Celková šírka – milimetre
181.102
Celková výška - palce
9.94
Celková výška – milimetre
252.476
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
3.29
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
83.566
Rozsah výstupnej diery - palce
1 To 1-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
25.4 To 36.513
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT109AS,ASV STRAIGHT BORE REDR
Interné číslo výrobcu
241327
Váha / libry
45
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov