https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-A011002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMk1pOHhNRFF5TWpVd056STNOREkzTUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOUJNREV4TURBeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDY5ZWVlYWRhM2I5YTA1Y2VhODY0ZWE1MjA3MDgzODIwNmNiMDhjNDQ2ZmQwZTAzYTlmNDUzZDY1NzM2YWQ0MQ
DODGE
DODGE
TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR
BDI #
270941
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TXT325CT-CTV-TAPER-BUSHED-REDCR/p/270941
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
42,638
EAN
0782475691043
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.17
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
105.918
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.17
Stredová vzdialenosť – milimetre
105.918
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT
Celková dĺžka - palce
11.55
Celková dĺžka – milimetre
293.37
Celková šírka - palce
9.25
Celková šírka – milimetre
234.95
Celková výška - palce
12.88
Celková výška – milimetre
327.152
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
7.5HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.3
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
109.22
Rozsah výstupnej diery - palce
1-5/16 To 2-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
33.338 To 55.563
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT325BT,BTV TAPER BUSH REDUCER
Interné číslo výrobcu
243502
Váha / libry
98
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov