![TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR](/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-A011002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMk1pOHhNRFF5TWpVd056STNOREkzTUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOUJNREV4TURBeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDY5ZWVlYWRhM2I5YTA1Y2VhODY0ZWE1MjA3MDgzODIwNmNiMDhjNDQ2ZmQwZTAzYTlmNDUzZDY1NzM2YWQ0MQ)
![TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR](/medias/INDDODSPDRED-TA-PL-S-BU-TAS-M-A011002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMk1pOHhNRFF5TWpVd056STNOREkzTUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUZmVUV4ZlUxOUNWVjlVUVZOZlRWOUJNREV4TURBeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDY5ZWVlYWRhM2I5YTA1Y2VhODY0ZWE1MjA3MDgzODIwNmNiMDhjNDQ2ZmQwZTAzYTlmNDUzZDY1NzM2YWQ0MQ)
DODGE
DODGE
TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
DODGE DODGE
Popis
DODGE TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
BDI #
271072
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TXT415CT-CTV-TAPER-BUSHED-REDCR/p/271072
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
65,76
EAN
0782475678372
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.79
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
121.666
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.79
Stredová vzdialenosť – milimetre
121.666
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT
Celková dĺžka - palce
13.42
Celková dĺžka – milimetre
340.868
Celková šírka - palce
10.38
Celková šírka – milimetre
263.652
Celková výška - palce
15.13
Celková výška – milimetre
384.302
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
20HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
36.525
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
5.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
141.478
Rozsah výstupnej diery - palce
1-7/16 To 2-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
36.513 To 61.913
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT415BT,BTV TAPER BUSH REDUCER
Interné číslo výrobcu
244526
Váha / libry
139
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov