DODGE
DODGE
TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
DODGE DODGE
Popis
DODGE TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TXT615ES FLANGE MOUNT REDUCER
BDI #
271339
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TXT615ES-FLANGE-MOUNT-REDUCER/p/271339
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
129,39
EAN
0782477849053
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6.73
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
170.942
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
6.73
Stredová vzdialenosť – milimetre
170.942
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT
Celková dĺžka - palce
14.3
Celková dĺžka – milimetre
363.22
Celková šírka - palce
15.13
Celková šírka – milimetre
384.302
Celková výška - palce
21.31
Celková výška – milimetre
541.274
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
40HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.188
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
55.575
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
6.08
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
154.432
Rozsah výstupnej diery - palce
2-3/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
55.563 To 87.313
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT615AS FLANGE MOUNT REDUCER
Interné číslo výrobcu
246431
Váha / libry
285
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov