DODGE
DODGE
TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
DODGE DODGE
Popis
DODGE TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
TXT825ET FLANGE MOUNT REDUCER
BDI #
271518
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/TXT825ET-FLANGE-MOUNT-REDUCER/p/271518
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
287,38
EAN
0782477849381
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
9.5
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
241.3
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
9.5
Stredová vzdialenosť – milimetre
241.3
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT
Celková dĺžka - palce
18.31
Celková dĺžka – milimetre
465.074
Celková šírka - palce
20.25
Celková šírka – milimetre
514.35
Celková výška - palce
28.25
Celková výška – milimetre
717.55
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
75HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
2.438
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
61.925
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
7.11
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
180.594
Rozsah výstupnej diery - palce
2-15/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
74.613 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT825AT FLANGE MOUNT REDUCER
Interné číslo výrobcu
248418
Váha / libry
633
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,75 palce | 19,05 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov