Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

093435 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-KT-SLGSKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnNU9TODVNekUxTURrd056STJPVFF5TG1wd1p3fDIyYTBiZTVhNThiY2QwMTk4YTA0NTgzODcyOTFjMGJkZWMyMzJmYTllZTExMDVmMjEzMTAzNTYzOTc2YzZlY2U
251010 Príslušenstvo prevodoviek 

DODGE DODGE

093435

Popis

DODGE 093435

Seal and Gasket Kit; For Reducer Part Number MSM682-683 | RHB682-683; QUANTIS

Katalógové číslo výrobcu

093435

BDI #
251010

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,002
EAN
0782476153717
Typ dielu
Seal and Gasket Kit
Číslo dielu redukcie
MSM682-683 | RHB682-683
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
QUANTIS
Kategória BDI
Reducer Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.50
Podstatné meno
Kit
Reťazec kľúčového slova
Seal and Gasket
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
0.00441
Dlhý popis
Seal and Gasket Kit; For Reducer Part Number MSM682-683 | RHB682-683; QUANTIS