Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

250401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-MNT-MTR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM01DOHhNRFF5TWpVd056WTJOelE0Tmk5SlRrUkVUMFJUVWtGRFUxSlpYMDFPVkY5TlZGSmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjRiNjNjZGI0ZGU5N2VmYTEyZDM4YmQ4YzYxY2VhZjVkYTEyNGU4ZDk5NWI3OGNlMTIyN2FmZGFiZTRjZDA0Mg
271603 Príslušenstvo prevodoviek 

DODGE DODGE

250401

Popis

DODGE 250401

Standard Motor Mount; For Reducer Part Number TXT10A; TORQUE ARM; 254T-365T Frame

Katalógové číslo výrobcu

250401

BDI #
271603

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
55,17
EAN
0782475144549
Typ dielu
Standard Motor Mount
Číslo dielu redukcie
TXT10A
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
TORQUE ARM | 254T-365T Frame
Kategória BDI
Reducer Accessories
Podstatné meno
Mount
Reťazec kľúčového slova
Standard Motor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
121.62889
Dlhý popis
Standard Motor Mount; For Reducer Part Number TXT10A; TORQUE ARM; 254T-365T Frame