Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

334653 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnek15ODVNamMyTXpJNE9UTTFORFUwTG1wd1p3fDI2MTdlZDI0ZjkxM2I3MDczMTFlNTUyMzcwYTdlMmYwNzFjZjQ3NDQ4NTgzNzU3NmMzZjhkOTVjZmQxYjg1YTA
275610 Príslušenstvo prevodoviek 

DODGE DODGE

334653

Popis

DODGE 334653

Nylon Output Seal; For Reducer Part Number TIGEAR2 20-26

Katalógové číslo výrobcu

334653

BDI #
275610

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411700
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0782476174163
Typ dielu
Nylon Output Seal
Číslo dielu redukcie
TIGEAR2 20-26
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducer Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.50
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Output
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
1.0009
Dlhý popis
Nylon Output Seal; For Reducer Part Number TIGEAR2 20-26