Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

334681 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-ADR-MTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnek9TODVNekUxTURrd09Ea3dOemd5TG1wd1p3fDQ3ZDUwMjBkNzY2YWQxMzY4ZmE3YTA0M2I3NDEwYTBhODEzYTFmNWVhMmUyZDRhZDMyMzU0ZTRlMTFjZGRiNzM
275611 Príslušenstvo prevodoviek 

DODGE DODGE

334681

Popis

DODGE 334681

Motor Adapter; For Reducer Part Number TIGEAR2 23-30; 180TC Frame

Katalógové číslo výrobcu

334681

BDI #
275611

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
0,908
EAN
0782476241889
Typ dielu
Motor Adapter
Číslo dielu redukcie
TIGEAR2 23-30
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
180TC Frame
Kategória BDI
Reducer Accessories
Podstatné meno
Adapter
Reťazec kľúčového slova
Motor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
2.00179
Dlhý popis
Motor Adapter; For Reducer Part Number TIGEAR2 23-30; 180TC Frame