Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

NP206.2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-ASSEMBLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneU5DODVOamMyTURZek16UXlOakl5TG1wd1p3fDg5NDYyZTFhZjI2Y2Q0Nzk2ZTcyNzk1MzA0ZGZjZTk4ZDY3NGQ4NTk0MjQxYTA4OTNjYzA5YjUwNjBjYzUzYzM
24135777 Príslušenstvo prevodoviek 

REXNORD REXNORD

NP206.2

Popis

REXNORD NP206.2

Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 206.2 To 1

Katalógové číslo výrobcu

NP206.2

BDI #
24135777

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171700
Váha / Kilogram
123,831
EAN
0793699995077
Typ dielu
Gear Kit
Číslo dielu redukcie
PLANETGEAR 7000 NEPTUNE
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Ratio 206.2 To 1
Kategória BDI
Reducer Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.50.50
Podstatné meno
Kit
Reťazec kľúčového slova
Gear
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
273.0003
Dlhý popis
Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 206.2 To 1