Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

https://www.bdiexpress.com/sk/sk/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-sk.jpg S3K 31 H15PIN KT 100KV138
360152 Príslušenstvo prevodoviek 

BROWNING BROWNING

S3K 31 H15PIN KT 100KV138

Popis

BROWNING S3K 31 H15PIN KT 100KV138

Pinion Kit; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000

Katalógové číslo výrobcu

S3K 31 H15PIN KT 100KV138

BDI #
360152

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02284
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171710
Váha / Kilogram
0,401
EAN
0662460558097
Typ dielu
Pinion Kit
Číslo dielu redukcie
CBN3000 | OTN3000
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducer Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.50.50
Podstatné meno
Kit
Reťazec kľúčového slova
Pinion
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
RCC100KV13
Váha / libry
1.0009
Dlhý popis
Pinion Kit; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000