Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

SR1100047A https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINPUTX-GEAR-SR110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnd015ODVOamMyTURrME9EazRNakEyTG1wd1p3fDVjNjU0NjQ2MzVlMjBiODQ0OTgwNzY1ZDJkOWUyZGMzZGQyNmMyODU3OGFiY2M0OTUzY2VjMTU1NjhmZWE1NmE
18146443 Príslušenstvo prevodoviek 

REXNORD REXNORD

SR1100047A

Popis

REXNORD SR1100047A

Input Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 3.32 To 1

Katalógové číslo výrobcu

SR1100047A

BDI #
18146443

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02182
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171700
Váha / Kilogram
0,812
EAN
0698210826741
Typ dielu
Input Gear
Číslo dielu redukcie
PLANETGEAR 7000
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Ratio 3.32 To 1
Kategória BDI
Reducer Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.50.50
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Input
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
7082674
Váha / libry
1.79015
Dlhý popis
Input Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 3.32 To 1