Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

TA4207TB X 2-7/16 TAPER BUSH KIT TDNC https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRASRY-KT-BUSH-TPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJneE1TOHhNRFkwTkRFeE5UYzFNRGswTWk5SlRrUkVUMFJUVWtGVFVsbGZTMVJmUWxWVFNGOVVVRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhNzgwYzk4ZGE2MThhYmJhYjIwNzZhODEyNTU0ZDAyYjE5NmRmMjhhNDE4OTkwZTFhZDBhMjdiYWRiNWEyMTI
20509297 Príslušenstvo prevodoviek 

DODGE DODGE

TA4207TB X 2-7/16 TAPER BUSH KIT TDNC

Popis

DODGE TA4207TB X 2-7/16 TAPER BUSH KIT TDNC

Standard Shaft Twin Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number TA4207H; TORQUE ARM II | 2-7/16" Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key

Katalógové číslo výrobcu

TA4207TB X 2-7/16 TAPER BUSH KIT TDNC

BDI #
20509297

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02194
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
4,899
EAN
0782475969234
Typ dielu
Standard Shaft Twin Tapered Bushing Kit
Číslo dielu redukcie
TA4207H
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
TORQUE ARM II | 2-7/16" Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key
Kategória BDI
Reducer Accessories
Podstatné meno
Kit
Reťazec kľúčového slova
Twin Tapered Bushing
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
904022TDNC
Váha / libry
10.8
Dlhý popis
Standard Shaft Twin Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number TA4207H; TORQUE ARM II | 2-7/16" Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key