DODGE
DODGE
TA7315MTBS X 85MM TAPER BUSH KIT
DODGE DODGE
Popis
DODGE TA7315MTBS X 85MM TAPER BUSH KIT
Short Shaft Twin Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number TA7315H-M; TORQUE ARM II | 85MM Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key
Katalógové číslo výrobcu
TA7315MTBS X 85MM TAPER BUSH KIT
BDI #
21833302
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-prevodoviek/TA7315MTBS-X-85MM-TAPER-BUSH-KIT/p/21833302
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
15,694
EAN
0782475213702
Typ dielu
Short Shaft Twin Tapered Bushing Kit
Číslo dielu redukcie
TA7315H-M
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
TORQUE ARM II | 85MM Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key
Kategória BDI
Reducer Accessories
Podstatné meno
Kit
Reťazec kľúčového slova
Twin Tapered Bushing
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
907052
Váha / libry
34.6
Dlhý popis
Short Shaft Twin Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number TA7315H-M; TORQUE ARM II | 85MM Bore | Includes Two Standard Bushings with Back-Up Plates | Snap Rings | Hardware and Key