296663
Wały pod kątem prosym
DODGE
DODGE
BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
DODGE DODGE
Opis
DODGE BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI
296663
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/BB1083-210-CC-163-51-2-3-8-S-SHFT/p/296663
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
124,717
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476444907
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
180:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
11
Mechanizm Napędowy
Helical-Bevel
Seria Producenta
RHB
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
5586Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
4.51HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
26568In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Bevel
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHF
Waga / LBS
275
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,58 Cale | 344,932 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Otworu
0,87 Cale | 22,098 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,84 Cale | 199,136 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,175 Cale | 360,045 Milimetry
Długość Całkowita
24,53 Cale | 623,062 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
8,35 Cale | 212,09 Milimetry
Długość Wału Wy.
4,72 Cale | 119,888 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież