185188
Wały pod kątem prosym
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 19MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Nr kat. BDI
185188
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/PR2115-100-KS-S-4030503-19-0/p/185188
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,289
UNSPSC
26111540
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107255538
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
100:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
17.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary
Seria Producenta
PR2
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
690Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Planetary
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PR2115-100-KS-S-4030503-19.0
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P01465
Waga / LBS
31.306
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 19MM Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Otworu
0,354 Cale | 9 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,22 Cale | 285 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,528 Cale | 115 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,008 Cale | 51 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Całkowita
6,516 Cale | 165,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież