171638
Szöghajtóművek
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA718-1200-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR WA718-1200-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
WA718-1200-G
BDI anyagszám
171638
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/WA718-1200-G/p/171638
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
11,839
EAN
0781711522240
Termékcsoport - BDI
M02282
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
1200:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Right Hand
Kimenet típusa
Left Hand
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.125HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
1.5
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
1.5
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
700
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
500Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.071HP
Ház anyaga és felületkezelése
Rugged Fine Grained Cast Iron
Kimeneti nyomaték
690In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
WA718-1200-G
Gyári belső szám
52224
Súly / LBS
28
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Kimeneti tengelyátmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
3,69 hüvelyk | 93,726 milliméter
Teljes szélesség
7,19 hüvelyk | 182,626 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Névleges középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Teljesítmény magasság
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Középponti távolság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Bemeneti tengelyhossz
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
1,94 hüvelyk | 49,276 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,78 hüvelyk | 45,212 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Teljes hossz
8,72 hüvelyk | 221,488 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés