https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-24997533-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaVppOHhNRFF3TVRFME56RTFPRFUxT0M5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZNalE1T1RjMU16TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjEwZDhmYmU3NWFiYTU0ZGM4NjdkY2JhZDExOTkxZDlhODNjYWFmNWUyZmViOTcwMmFkZjU1NWU0YjcyNWVmOA
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
WA20/T DRN71M4 14.33:1
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
Popis
SEW EURODRIVE WA20/T DRN71M4 14.33:1
Gear Motor; Spiroplan; Right Angle; 14.33:1 Ratio; Hollow Shaft; 4 Pole; Energy-Efficient AC Motor; 71 Size; Medium Length; Torque Arm
Katalógové číslo výrobcu
WA20/T DRN71M4 14.33:1
BDI #
24997533
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/WA20-T-DRN71M4-14-33:1/p/24997533
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SEW EURODRIVE
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
20101617
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8501.40.20.20
Podstatné meno
Gear Motor
Špecifikácia produktu
Spiroplan; Right Angle; 14.33:1 Ratio; Hollow Shaft; 4 Pole; Energy-Efficient AC Motor; 71 Size; Medium Length; Torque Arm
Dlhý popis
Gear Motor; Spiroplan; Right Angle; 14.33:1 Ratio; Hollow Shaft; 4 Pole; Energy-Efficient AC Motor; 71 Size; Medium Length; Torque Arm